HI製 異径ソケットブッシュ らん

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73520835 品番 YHi-125
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

ねじ口径15A 口径(A)125 用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-18
用途:
薬液注入弁の取付
建設業・工事業

注入弁の径が16A。
50Aからだと異形ソケット数種類で段落としで本管までの注入距離が長くなる。
その配管内でスケールや腐食が起こる。
これを使うと50Aから16Aに直接落とせて薬品だまりが無くなり使い勝手が良い

対象商品:
73520869
2022-03-11
用途:
ポンプの圧力ゲージ用

これが、モノタロウで購入できるのはありがたいですね。材料屋に言ってもチンプンカンプンでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする