曜日別特売
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790

- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790
- お医者さんの(R)肩サポーター アルファックス 73521790

お医者さんの(R)肩サポーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法
LーLL
注文コード
73521790
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ピタッと一体化したように動きにフィットし、自然に肩周りをサポート。
肌着や水着に使われる生地でカラダの動きにピッタリフィット。(生地最薄部約0.5mm)
がっちり固定しないので動きやすく、快適に装着できます。
Y字テーピングライン
腕・肩の動きを支える三角筋をサポート。
肩の内側までケア
体温を吸収し発熱する「SolFiber」を内蔵。肩周りを温めます。
肌にピッタリフィット、動きやすい
フリーカット生地、無縫製仕様で体にやさしくフラットなので洋服に響きません。
装着簡単、面ファスナー式
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発。具志堅勉 監修

寸法
LーLL
適応寸法(cm)
[上腕]30-40、[胸囲]100-120
材質
ナイロン、ポリウレタン
色
ベージュ
左右区別
左右兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする