ショウエイ
ショウエイの 分溜・分離・抽出・ろ過
ショウエイの カートリッジフィルター
ショウエイの フィルター本体
ろ過材セット 抗菌SSCR+シリカS仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(110L)
注文コード
73521824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
雨水処理用ERP製全自動積層ろ過機用の抗菌SSCR+シリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
セット内容
No.2:80L、No.4:10L、No.5:10L、No.6:10L
質量(kg)
134(一式)
容量(L)
全体:110
対応機種
SRWN1-6SA、SRWN2-6SA、SRWPN2-6SA
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
離島
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880