ショウエイ
ショウエイの 分溜・分離・抽出・ろ過
ショウエイの カートリッジフィルター
ショウエイの フィルター本体
ろ過材セット スーパーシリカS仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(440L)
注文コード
73521964
品番
-
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ろ過機SPFシリーズ用のスーパーシリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
セット内容
No.2:320L、No.4:40L、No.5:40L、No.6:40L
質量(kg)
660(一式)
容量(L)
全体:440
対応機種
SPF-10Sシリーズ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
北海道地方
数量1につき
¥
39,600
/
税込
¥
43,560
沖縄地方
数量1につき
¥
39,600
/
税込
¥
43,560
離島
数量1につき
¥
39,600
/
税込
¥
43,560