流量計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73523014 品番 FLW-MF
参考基準価格(税別)¥117,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。

呼び径(A)32 流量範囲(m3/h)1.4〜7 材質PVC 種別E70H 付属品TSフランジ、ボルト、パッキン 仕様●スペックコード:E70H 最高使用圧力(MPa)0.5 精度(%)水用:±2F.S. 最高使用温度(℃)50
注意
※異なる流量範囲のものをご希望の場合はお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする