ショウエイ
ショウエイの 圧力・流量測定
ショウエイの 流量計
ショウエイの 面積式(フロート式)
流量計
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73523048
品番
FLW-MF
参考基準価格(税別)
¥161,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。
呼び径(A)
65
流量範囲(m
3
/h)
8〜40
材質
PVC
種別
H40H
付属品
TSフランジ、ボルト、パッキン
仕様
●スペックコード:H40H
最高使用圧力(MPa)
0.5
精度(%)
水用:±2F.S.
最高使用温度(℃)
50
注意
※異なる流量範囲のものをご希望の場合はお問い合わせください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980