炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.44(2100) 注文コード73523678 品番S-610
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はガス消費量など14種類から選べます 他の種類を見る

マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。

TKG品番8-0728-0302 質量(kg)17 全高(mm)274 ガスの種類都市ガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×330×252 接続口径(Φmm)9.5ゴム管 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.44(2100)
注意
※焼網は別売です。※都市ガスを御注文の際は、ガス種を御指定ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする