Manfrotto
057カーボン三脚4段ギア付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73525177
品番
MT057C4-G
参考基準価格(税別)
¥178,409
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
用途
プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します
仕様
●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ
材質
カーボン
質量(kg)
3.7
段数
脚:4
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
縮長:66.5
最高高さ(cm)
205
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:3/8”ネジ)