曜日別特売
20-261GB 穴有 床金物 押え金物 アルミ製への字押え 19mm幅 20-261 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525568

20-261GB 穴有 床金物 押え金物 アルミ製への字押え 19mm幅 20-261 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525568
20-261GB 穴有 床金物 押え金物 アルミ製への字押え 19mm幅 20-261 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525568

床金物 押え金物 アルミ製への字押え 19mm幅 20-261

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴の有無穴有
仕上ブロンズ
内容量1本(2m)注文コード73525568品番20-261GB 穴有
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴有長さ(m)2仕上ブロンズ穴ピッチ(mm)両端50、中約271ピッチ穴数8個穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品画像は穴無の画像ですが、本商品は穴有になります。
※ビス止め用の穴は図面▼位置にあいています。(両端50mm、中約271mmピッチ、8個穴)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする