ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
仕上
ヘアライン
磨き
ヘアライン
タイプ
入隅
出隅
入隅
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73525814
品番
20-306L(入隅)
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途
ステンレス製見切り専用コーナーです。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
寸法(mm)
200×200
タイプ
入隅
適合品番
20-306
仕上
ヘアライン
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※適合品番にご注意ください。
※製品の厚みが薄く溶接がはずれやすいのでお取扱いにはお気を付けください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。