アシスト
アシストの 内装資材
アシストの 床・階段関連部材
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 11-135S専用コーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73526207
品番
11-135SL(入隅)
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面倒な止め切り加工をせずにコーナーを早くきれいに施工できます。
用途
アルミ製ノンスリップ11-135S専用コーナーです。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
寸法(mm)
300×300
適合品番
11-135S(D)、11-135S(HB)
仕上
シルバー
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※タイヤは別販売となります。
※製品の厚みが薄く溶接がはずれやすいのでお取扱いにはお気を付けください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※タイヤは別販売となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。