OnePro Ultralight Backpack は、アウトドア撮影を想定した軽量設計のフォトバックパックです。AirFoam サスペンションとメタルフレームにより荷重を効率よく分散し、通気性に優れた背面パネルと幅広のショルダーストラップが長時間の携行でも快適さを保ちます。
高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。
内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。