画像準備中

PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(エレガントブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73527478 品番P-CB-564
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

OneGo Classic クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物をスマートに持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。上質なマイクロファイバー素材を採用し、クラシックで落ち着いた佇まいが特徴です。
横型レイアウトと調整可能な仕切りにより、撮影機材から日常アイテムまで柔軟に収納可能。マグネット式クイックオープン構造で、必要な機材へ素早くアクセスできます。TagPort対応でカスタマイズも楽しめ、レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップなど、実用性にも配慮した設計です。

用途
カメラバッグ
フォンバッグ
ショルダーバッグ
セット内容
OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ ×1
ショルダーストラップ ×1
材質マイクロファイバー 寸法(mm)220 × 140 × 80 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-20 〜 40 裏地マイクロファイバー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする