曜日別特売
P-CB-607 PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(ミントグリーン) PGYTECH 73527487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-CB-607 PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(ミントグリーン) PGYTECH 73527487
P-CB-607 PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(ミントグリーン) PGYTECH 73527487
P-CB-607 PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(ミントグリーン) PGYTECH 73527487
P-CB-607 PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(ミントグリーン) PGYTECH 73527487

PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(ミントグリーン)P-CB-607

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527487
品番
P-CB-607
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

OneGo Classic クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物をスマートに持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。上質なマイクロファイバー素材を採用し、クラシックで落ち着いた佇まいが特徴です。
横型レイアウトと調整可能な仕切りにより、撮影機材から日常アイテムまで柔軟に収納可能。マグネット式クイックオープン構造で、必要な機材へ素早くアクセスできます。TagPort対応でカスタマイズも楽しめ、レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップなど、実用性にも配慮した設計です。

用途
カメラバッグ
フォンバッグ
ショルダーバッグ
セット内容
OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ ×1
ショルダーストラップ ×1
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
220 × 140 × 80
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
-20 ~ 40
裏地
マイクロファイバー

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする