P-CB-576 PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ライラックパープル) PGYTECH 73527521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-CB-576 PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ライラックパープル) PGYTECH 73527521
P-CB-576 PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ライラックパープル) PGYTECH 73527521
P-CB-576 PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ライラックパープル) PGYTECH 73527521
P-CB-576 PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ライラックパープル) PGYTECH 73527521

PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ライラックパープル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527521
品番
P-CB-576
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

OneGo Casual クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物を気軽に持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。内部は整理しやすい区画設計で、撮影機材を保護しながらスマートに収納できます。
ドローストリング式の開口部により、機材へ素早くアクセス可能。TagPortに対応し、DIYバッジやCrocsアクセサリーで自分らしくカスタマイズできます。レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップを備え、日常使いから撮影まで柔軟に対応します。

用途
カメラバッグ
フォンバッグ
ショルダーバッグ
セット内容
OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ ×1
ショルダーストラップ ×1
材質
ポリエステル 100%
寸法(mm)
185 × 120 × 45
質量(g)
120 (仕切り板・ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)
-20 ~ 40
裏地
ポリエステル 100%

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする