223 三段鳶綿ニッカ SLASH 73528966

223 三段鳶綿ニッカ SLASH 73528966
223 三段鳶綿ニッカ SLASH 73528966

三段鳶綿ニッカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ79
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード73528966品番223
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
色
ベージュ
サイズ
79
ウエスト(cm)
79
色番
1
ワタリ(cm)
39.5
混率(%)
綿100
股下(cm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする