雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用カーテン・フリル・寝具
雅の トラック用カーテン
歌舞伎 ベッドサイドカーテン 1000mm x 750mm レッド
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73529025
品番
MY-KBBS01-RD
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
仕様
難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)
セット内容
左右 2枚セット、カーテンフック30個
材質
高級ポリエステル暗幕地
色
レッド
寸法(縦×横)(mm)
約1000×750
遮光率(%)
99.99(JIS-L-1055A法 試験)
適合車種
4t〜大型車 汎用