SLASH
三段鳶綿ニッカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
アースグリーン
ネイビー
ハナコン
ベージュ
ホワイト
サイズ
91
73
76
79
82
85
88
91
96
ウエスト(cm)
91
73
76
79
82
85
88
91
96
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529167
品番
223
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
91
ウエスト(cm)
91
色番
7
ワタリ(cm)
41.5
混率(%)
綿100
股下(cm)
74