223 三段鳶綿ニッカ SLASH 73529316

223 三段鳶綿ニッカ SLASH 73529316
223 三段鳶綿ニッカ SLASH 73529316

三段鳶綿ニッカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色アースグリーン
サイズ88
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード73529316品番223
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
色
アースグリーン
サイズ
88
ウエスト(cm)
88
色番
28
ワタリ(cm)
41
混率(%)
綿100
股下(cm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする