飛沫ガードセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73529795 品番-
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高さも幅も設置場所に合わせて調整可能!すべてがそろったセットです! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
固定部品の取付位置で高さを自由に調整可能
パイプの継ぎ方で幅調整可能(約W207cm/約W142cm)交換用に!別売り 飛沫ガードシートのみ はこちら! 飛沫ガードシート(H90×W195cm)

セット内容パイプ・ベース鉄板・固定部品 材質スチール・PVC・PS 厚さ(mm)軟質ビニール:0.12 質量(kg)約3.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)197×207×20 寸法(高さH×幅W)(cm)PVCシート:90×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする