1608M00C43 リチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ) 73533067 1608M00C43 リチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ) 73533067 1608M00C43 リチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ) 73533067 1608M00C43 リチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ) 73533067

リチウムイオンバッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73533067 品番1608M00C43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用別売アクセサリー。
リチウムイオンバッテリー単独で充電可能(距離計に装着しなくても充電可能)。
充電表示ランプ:充電中(黄)・充電完了(緑)・充電不良(赤)。

電圧(V)3.7 バッテリー容量(Ah)1 用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型用電源 適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G セット内容リチウムイオンバッテリー、USBケーブルType-C バッテリーリチウムイオン 充電時間約1時間50分(空→約80%)/約3時間30分(空→フル充電) 充電方式USBケーブルType-C(標準付属品) 使用時間(時間)(目安)約3.5
注意
※使用時間は使用方法、使用モード、使用環境によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73533067
2024-08-11
用途:
建築現場の検査

スマホの形態充電器で充電できるので、いざというときも安心して現場をまわれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする