RLM036L03B ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型) 朝日ウッドテック 73533507

※本体例

RLM036L03B ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型) 朝日ウッドテック 73533507
RLM036L03B ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型) 朝日ウッドテック 73533507

ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
色ドライオーク
内容量1本注文コード73533507品番RLM036L03B
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材

用途
スマートレイヤー用床見切り
色
ドライオーク
長さ(mm)
1820
幅(mm)
20
厚さ(mm)
6.9
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする