曜日別特売
HD-03611 マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ) 73533760

HD-03611 マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ) 73533760
HD-03611 マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ) 73533760
HD-03611 マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ) 73533760

マッドガードシート M8ソフテイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズW240
内容量1セット注文コード73533760品番HD-03611
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

ミルウォーキーエイト ソフテイルでは構造上、ホイールの回転時に巻き上げでリアサスペンション回りが汚れることが多く、トラブルの原因にもなりかねません。そこで簡単に泥などの侵入を軽減するラバー製マッドガードを設定しました。簡単装着で汚れにくくなります。リア周りのサイズ違いに合わせて2パターンで設定。

適合タイヤサイズ
・FLFB(ファットボーイ)2018y-
・FXDRS(FXDR114)2019-2020y
・FXBR/S(ブレイクアウト)2018y-
サイズ
W240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする