薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。
10,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約4回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です
大容量なのに薄さ約1.5cm、重さは約199gで充電しながらも操作しやすい。
USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。
内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。