コップも洗えるホテル専用洗剤

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード73534047 品番6639
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コップも洗える!ホテル専用洗剤
客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり!
希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。
中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!

用途
【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ
【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア
成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%) タイプストレート 容量(L)10 液性中性 保存期間(年)製造後:2 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※しっくいの壁、繊維壁、大理石のような洗剤が浸み込む素材は使用できません。
※便座の洗浄には適しません。ひび割れを起こすことがあります。
※特殊加工されたガラス・鏡、自動車のガラス、TV・パソコン等の液晶には適しません。
※劣化した塗装面には適しません。
※食品や手指消毒には使用できません。
※凍結する場合や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。(保管期限 製造後2年間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73534047
2026-03-14
用途:
お家の皿洗いに使いました。
サービス業

配送とても早かったです!使った感じはとても良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする