画像準備中

メッシュペットキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)体重8未満 注文コード73534049 品番MPC-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

小型犬や猫と一緒にお出かけが便利なショルダーベルト付きで、通気性に優れたメッシュペットキャリーです。小窓付きで、ペットとの触れ合いやおやつをあげる際に便利です。さらに全面開きも出来て出入りも楽々です。上フタには収納スペースもあり、おやつやお手入れセットなどの収納に最適です。カーペットはすべり止め付きで、ずれにくく安心です。本体は丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。

寸法(mm)【扉間口(約)】フタ430×240、小窓フタ175×155 ライトベージュ 耐荷重(kg)体重8未満 主要材質【本体・フタ・ハンドル・ボタン・ショルダーベルト】ポリプロピレン、【バックル】ABS樹脂、【窓】スチロール樹脂 製品質量(g)1220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×290×285 本体内寸法(mm)約365×205×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする