アンカーボルト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)800 注文コード73534126 品番ANC242580【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は長さL・適合器具など10種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。
かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さL(mm)800 ボルトM24 ピッチP(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23184507
2021-04-15
用途:
機械のメンテナンス時

本日商品を受け取り、予想通りの品で大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする