Y94898030 HL-S200 カバー W/ハリマーク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73534222 品番Y94898030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73534222
2025-10-30
用途:
シマノ製ハンドルストッパー「くるピタ」の補修部品として
製造業

【実測重量】4.75g
この商品はくるピタの最上部カバー(灰色)です。(モノタロウでの表示商品名は「with貼りマーク(=ステッカー貼り付け済み)」という意味かと思われます。)
くるピタの全5部品の内、最も交換頻度が高いのは、最上部かつ樹脂製ゆえに紫外線によって劣化するこの部品なので、補修部品としての取り扱いがあって助かります。(※他にも水分混入により内部のリテーナー付ボールベアリング(品番:Y94798030)もしばしば錆びるので、そちらも補修部品としての取り扱いが望まれます。)
交換前の同部品は、ステッカーは比較的綺麗であるのに対し本体樹脂部の表面がザラザラと劣化していたので、素材自体がもう少し対紫外線耐久性の高いものになると良いのかも知れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする