FLR20SEX-N/M-HG 直管蛍光灯 ラピッドスタート形 20W HotaluX(ホタルクス) 73535315

直管蛍光灯 ラピッドスタート形 20W

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード73535315 品番FLR20SEX-N/M-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプ。

口金G13 光源色昼白色 消費電力(W)20 用途ラビットスタート形 全長(mm)580 質量(g)127 管径(Φmm)32.5 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)9000 平均演色評価数(Ra)88 大きさの区分20形 エネルギー消費効率(Lm/W)61.5 定格ランプ電流(A)0.36 定格光束(Lm)1230 電球の種類蛍光灯

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥720 / 税込 ¥792
沖縄地方数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
離島数量1につき ¥630 / 税込 ¥693

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73535315
2019-03-26
用途:
社内業務
建設業・工事業

社内が暗いという声から白色から昼白色に変えました。
白色は暖かい雰囲気はありますが社内向きではないというのがよくわかりました。今は、昼白色で白が強調され明るい印象があるので25本入ってお得なこちらにして良かったです。まだ他社を使用していないのでわかりませんが検索してみてこちらが安価だったためこのままリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする