HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 丸型蛍光灯
丸型蛍光灯 ライフルック 40形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
73535376
品番
FCL40EX-D/38-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプ。
口金
G10q
光源色
昼光色
消費電力(W)
38
用途
還形スタータ形
適合
グロースタータ:FG-4P/FE-4P
種別
40形
質量(g)
260
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
外径(Φmm)
373
相関色温度(K)
6700
全光束(Lm)
3220
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
40形
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.3
定格ランプ電流(A)
0.425
光色
昼光色
定格光束(Lm)
3320
電球の種類
蛍光灯