FCL40EX-L/38-X 丸型蛍光灯 ライフルック 40形 HotaluX(ホタルクス) 73535385

丸型蛍光灯 ライフルック 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード73535385 品番FCL40EX-L/38-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプ。

口金G10q 光源色電球色 消費電力(W)38 用途還形スタータ形 適合グロースタータ:FG-4P/FE-4P 種別40形 質量(g)260 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 外径(Φmm)373 相関色温度(K)3000 全光束(Lm)3370 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分40形 エネルギー消費効率(Lm/W)90.2 定格ランプ電流(A)0.425 光色電球色 定格光束(Lm)3430 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする