曜日別特売
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851

 

160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851
160900953 い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm 萩原 73535851

い草風置き畳 市松模様 約82×82×2.5cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(12枚)
寸法(cm)【12枚組】82×82×2.5
アイボリー
内容量1セット(12枚)注文コード73535851品番160900953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

水拭きOK!い草風置き畳

用途
水に強い素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れ、子どもやペットのいるご家庭におすすめの『い草風』の置き畳。ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで、軽量だから女性一人でも簡単に畳スペースが作れます。適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
材質
表面:ポリオレフィン系複合樹脂 紋織 、 中材:ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑りにくい加工(裏面5カ所)
厚さ(mm)
25
アイボリー
備考
ホットカーペット不可、洗濯不可
寸法(cm)
【12枚組】82×82×2.5
機能
水拭きOK
滑り止め効果
あり
注意
※汚れてしまった際は、できるだけ早く拭き取ってください。長時間放置すると織り目から染みこみ、汚れが落ちない場合があります。裏面の滑り止めには透明の保護フィルムがついています。はがしてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする