オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ MZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537126
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
優れた描写力を発揮する大口径広角単焦点レンズ。
付属品
レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66C)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
仕様
防塵防滴
長さ(mm)
87
質量(g)
390
レンズ
大口径広角単焦点レンズ
最大径(Φmm)
68.2
フィルターサイズ(mm)
62
焦点距離(mm)
34(35mm判換算)
レンズ構成
11群15枚
撮影距離(m)
0.2
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-58
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
65°(対角線)