オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537162
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥162,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
付属品
フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書
仕様
防塵防滴
長さ(mm)
80
質量(g)
315
レンズ
フィッシュアイレンズ
最大径(Φmm)
62
焦点距離(mm)
16(35mm判換算)
レンズ構成
15群17枚
撮影距離(m)
0.12
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-62
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
180°(対角線)