交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73537205 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ

ブラック 付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書 長さ(mm)35.5 質量(g)120 最大径(Φmm)57.5 フィルターサイズ(mm)46 焦点距離(mm)34(35mm判換算) レンズ構成6群9枚 撮影距離(m)0.25 絞り(最小)22 アズワン品番64-9618-66 マウントマイクロフォーサーズ 画角65°(対角線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする