オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537214
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
色
シルバー
付属品
レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)
42
質量(g)
137
レンズ
標準レンズ
最大径(Φmm)
57.8
フィルターサイズ(mm)
46
焦点距離(mm)
50(35mm判換算)
レンズ構成
7群9枚
撮影距離(m)
0.25
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-67
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
47°(対角線)