オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537284
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
色
ブラック
付属品
レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)
69
質量(g)
305
最大径(Φmm)
64
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
150(35mm判換算)
レンズ構成
9群10枚
撮影距離(m)
0.84
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-74
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
16°(対角線)