河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 汎用ディスプレイ
河淳の ひな段ディスプレイ
折りたたみヒナ壇用POPアーチ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
特別運賃
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537337
品番
GAA106KB
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黒、クリップ透明
材質(本体)
スチール/亜鉛メッキ
寸法H(mm)
550
寸法W(mm)
855
材質(クリップ)
PS
適合厚さ(mm)
8以内(POP)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,160
/
税込
¥
6,776
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,580
/
税込
¥
1,738
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,160
/
税込
¥
3,476
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,740
/
税込
¥
5,214
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,320
/
税込
¥
6,952
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,600
/
税込
¥
13,860
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,800
/
税込
¥
18,480
離島
数量1以上のご注文
お送りできません