オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537345
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
防塵・防滴10.7倍ズーム
付属品
レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
仕様
防塵防滴
長さ(mm)
83
質量(g)
285
最大径(Φmm)
63.5
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
28〜300(35mm判換算)
レンズ構成
11群15枚
撮影距離(m)
0.5
絞り
(最小)22
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
75°〜8.2°(対角線)