コードレスマルチツールシステム:取付可能アクセサリー"STARLOCK"、"STARLOCK PLUS"。
ブレード取付・取り外しが1秒!スナップインシステム。
モーターを守るEMP(Electronic Motor Protection):過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
コンスタントスピード:負荷が加わってもスピードを維持。
作業効率がアップします。
ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。