友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の 吊具
友屋の 吊具用Sカン
Sフック ロングタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73537574
品番
50323-1X
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
参考使用荷重(kg)
10
寸法(A×B×C)(mm)
100×30×30
質量(g)
約20
仕様
両端にビニール製保護キャップ付き
種別
SSH-100
材質(本体)
SUS304
線径(Φmm)
4