友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の 吊具
友屋の 吊具用Sカン
Sフック ロングタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73537583
品番
50323-5X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
参考使用荷重(kg)
9
寸法(A×B×C)(mm)
150×38×38
質量(g)
約28
仕様
両端にビニール製保護キャップ付き
種別
SSH-150
材質(本体)
SUS304
線径(Φmm)
4