BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の 撹拌
BIGMAN(ビッグマン)の ペイントミキサー
パワーミキサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73538448
品番
D-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
材質
スチール
寸法(mm)
600×100×100
全長(mm)
600
色
レッド
タイプ
高粘度用
用途
ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
仕様
【最大撹拌量】20kg
質量(g)
609
対辺(mm)
10(六角軸)
対辺寸法(mm)
10(六角軸)
対応機種
電気ドリル
適合材
ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等
最適カクハン量(kg)
16
適正回転数(min
-1
)
約200〜約700
ブレード径(Φmm)
100