iHelp
iHelpの バール/タガネ/クサビ
iHelpの チゼル
コールドチゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73538685
品番
IH-746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途
コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。
適合機種
ハンマードリル
材質
クロム鋼(JIS鋼材)
全長(mm)
280
硬度
HRC50
対辺幅(mm)
六角:17