SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 研磨(電動)
SHINKO(新興製作所)の コーナーサンダー
コーナーサンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73539008
品番
ACDS-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。
用途
マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。
付属品
サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
130
回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
コード長さ(m)
2
定格時間(分)
20
パッドサイズ(mm)
140×97