充電式ノコギリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73539026 品番DCES-1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。

用途木工・合成樹脂・鉄工に対応したブレードで切断可能です。 付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード 質量(g)1.09 電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0〜2200 バッテリー容量(Ah)1.5 ストローク量(mm)13 充電時間(分)約45 適合バッテリーLBP-1015A 使用充電器LBC-1015

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73539026
2024-03-16
用途:
垂木の切断、ボードの切断
その他業種

垂木などの切断でキレが悪いので、ガード部分をてこの支点として力を入れると、ピストン部分が変形しそうです。力を入れて変形したら、安物買いの銭失いとなり、大変後悔する。ピストン部分が細く、この可能性が大と思います。十字にして縦横の力に対して耐えうる等の工夫がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする