SJS-400用替刃鉄工用5本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード73539053 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

新興製作所の変速ジグソーSJS-400 SJS-350 SJS-350A用・替刃・鉄工用です。

用途鉄工の切断にご使用ください。 適合機種SJS-350・350A・400 全長(mm)85 有効長(mm)67 刃厚(mm)1.05
注意
※ご使用の旗手とブレードの差し込み部が合わないものはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする