HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フロストキューブバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
幅(mm)
110
色
半透明/グリーン
注文コード
73539306
品番
CBG-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お花のアレンジを入れたり、焼き菓子セットを入れたりと、プチギフトに大活躍です。バレンタインデイ・ホワイトデイや母の日・父の日のギフトにオススメです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
幅(mm)
110
色
半透明/グリーン
高さ(mm)
90
奥行(mm)
90