曜日別特売
JSY-2B ジュエルストライプギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 73539534

JSY-2B ジュエルストライプギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 73539534
JSY-2B ジュエルストライプギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 73539534
JSY-2B ジュエルストライプギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 73539534

ジュエルストライプギフトバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)イエロー注文コード73539534品番JSY-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

パステルカラーと甘いデザインがステキな、手に取っていただきやすい小さなサイズのバッグです。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。バレンタインデイ・ホワイトデイやウェディングのギフトにもオススメです。

奥行(mm)90幅(mm)120高さ(mm)120材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙仕様両面同デザインイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする