ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
木目UDモール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73539734
品番
UDWS1-2N(NW) 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,193
販売価格(税別)
¥
1,994
バスケットに入れる
1号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
1号
全長(m)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300